MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャ

MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャ - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)125定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプウォールウォッシャ電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62996369EL-D16/2(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般5004.5111.1850.4固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996378EL-D16/2(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般5004.7106.3850.4-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996387EL-D16/2(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5604.5124.4850.4固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996396EL-D16/2(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5604.7119.1850.4-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996405EL-D16/2(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5204.5115.5850.4固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996414EL-D16/2(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5204.7110.6850.4-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996423EL-D16/2(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5904.5131.1850.4固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996439EL-D16/2(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5904.7125.5850.4-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996448EL-D16/2(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5404.5120850.4固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996457EL-D16/2(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5404.7114.8850.4-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996466EL-D16/2(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5404.5120850.4固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996475EL-D16/2(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5404.7114.8850.4-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996484EL-D16/2(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7806.9113850.4固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996493EL-D16/2(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7807.2108.3850.4-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996509EL-D16/2(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8806.9127.5850.4固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996518EL-D16/2(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8807.2122.2850.4-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996527EL-D16/2(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7106.9102.8950.4固定出力
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996536EL-D16/2(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7107.298.6950.4-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996545EL-D16/2(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8206.9118.8850.4固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996554EL-D16/2(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8207.2113.8850.4-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996563EL-D16/2(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7806.9113950.4固定出力
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996579EL-D16/2(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7807.2108.3950.4-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996588EL-D16/2(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9306.9134.7850.4固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996597EL-D16/2(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9307.2129.1850.4-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996606EL-D16/2(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8506.2137750.4固定出力
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996615EL-D16/2(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8506.5130.7750.4-
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996624EL-D16/2(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7506.9108.6950.4固定出力
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996633EL-D16/2(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7507.2104.1950.4-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996649EL-D16/2(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8506.9123.1850.4固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996658EL-D16/2(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8507.2118850.4-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996667EL-D16/2(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8506.9123.1850.4固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996676EL-D16/2(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8507.2118850.4-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996685EL-D16/2(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般129012107.5850.4固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996694EL-D16/2(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般129012.4104850.4-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996703EL-D16/2(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般146012121.6850.4固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996719EL-D16/2(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般146012.4117.7850.4-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996728EL-D16/2(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色11801298.3950.4固定出力
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996737EL-D16/2(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色118012.495.1950.4-
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996746EL-D16/2(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般135012112.5850.4固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996755EL-D16/2(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般135012.4108.8850.4-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996764EL-D16/2(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色129012107.5950.4固定出力
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996773EL-D16/2(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色129012.4104950.4-
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996789EL-D16/2(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般153012127.5850.4固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996798EL-D16/2(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般153012.4123.3850.4-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996807EL-D16/2(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力12609.8128.5750.4固定出力
25,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996816EL-D16/2(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力126010126750.4-
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996825EL-D16/2(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色124012103.3950.4固定出力
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996834EL-D16/2(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色124012.4100950.4-
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996843EL-D16/2(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般140012116.6850.4固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996859EL-D16/2(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般140012.4112.9850.4-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする