曜日別特売

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 ウォールウォッシャ

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 ウォールウォッシャ - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)150定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプウォールウォッシャ電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62997166EL-D17/3(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般5004.5111.1850.5固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997175EL-D17/3(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般5004.7106.3850.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997184EL-D17/3(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5704.5126.6850.5固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997193EL-D17/3(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5704.7121.2850.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997209EL-D17/3(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5304.5117.7850.5固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997218EL-D17/3(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5304.7112.7850.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997227EL-D17/3(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般6004.5133.3850.5固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997236EL-D17/3(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般6004.7127.6850.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997245EL-D17/3(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5504.5122.2850.5固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997254EL-D17/3(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5504.7117850.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997263EL-D17/3(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5504.5122.2850.5固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997279EL-D17/3(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5504.7117850.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997288EL-D17/3(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7906.9114.4850.5固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997297EL-D17/3(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7907.2109.7850.5-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997306EL-D17/3(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般9006.9130.4850.5固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997315EL-D17/3(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般9007.2125850.5-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997324EL-D17/3(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7306.9105.7950.5固定出力
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997333EL-D17/3(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7307.2101.3950.5-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997349EL-D17/3(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8306.9120.2850.5固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997358EL-D17/3(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8307.2115.2850.5-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997367EL-D17/3(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7906.9114.4950.5固定出力
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997376EL-D17/3(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7907.2109.7950.5-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997385EL-D17/3(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9406.9136.2850.5固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997394EL-D17/3(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9407.2130.5850.5-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997403EL-D17/3(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8606.2138.7750.5固定出力
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997419EL-D17/3(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8606.5132.3750.5-
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997428EL-D17/3(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7606.9110.1950.5固定出力
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997437EL-D17/3(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7607.2105.5950.5-
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997446EL-D17/3(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8606.9124.6850.5固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997455EL-D17/3(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8607.2119.4850.5-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997464EL-D17/3(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8606.9124.6850.5固定出力
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997473EL-D17/3(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8607.2119.4850.5-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997489EL-D17/3(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般131012109.1850.5固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997498EL-D17/3(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般131012.4105.6850.5-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997507EL-D17/3(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般149012124.1850.5固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997516EL-D17/3(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般149012.4120.1850.5-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997525EL-D17/3(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色120012100950.5固定出力
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997534EL-D17/3(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色120012.496.7950.5-
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997543EL-D17/3(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般137012114.1850.5固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997559EL-D17/3(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般137012.4110.4850.5-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997568EL-D17/3(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色131012109.1950.5固定出力
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997577EL-D17/3(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色131012.4105.6950.5-
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997586EL-D17/3(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般156012130850.5固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997595EL-D17/3(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般156012.4125.8850.5-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997604EL-D17/3(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力12809.8130.6750.5固定出力
25,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997613EL-D17/3(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力128010128750.5-
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997629EL-D17/3(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色126012105950.5固定出力
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997638EL-D17/3(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色126012.4101.6950.5-
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997647EL-D17/3(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般143012119.1850.5固定出力
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997656EL-D17/3(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般143012.4115.3850.5-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする