三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用
MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)
150
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
反射板
プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
反射板枠タイプ
傾斜天井用
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62997963
EL-D18/3(06127M)AHN
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
480
4.5
106.6
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997979
EL-D18/3(06127M)AHZ
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
480
4.7
102.1
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997988
EL-D18/3(061DM)AHN
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
540
4.5
120
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62997997
EL-D18/3(061DM)AHZ
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
540
4.7
114.8
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998006
EL-D18/3(061LM)AHN
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
500
4.5
111.1
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998015
EL-D18/3(061LM)AHZ
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
500
4.7
106.3
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998024
EL-D18/3(061NM)AHN
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
570
4.5
126.6
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998033
EL-D18/3(061NM)AHZ
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
570
4.7
121.2
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998049
EL-D18/3(061WM)AHN
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.5
115.5
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998058
EL-D18/3(061WM)AHZ
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.7
110.6
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998067
EL-D18/3(061WWM)AHN
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.5
115.5
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998076
EL-D18/3(061WWM)AHZ
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.7
110.6
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998085
EL-D18/3(10127M)AHN
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
750
6.9
108.6
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998094
EL-D18/3(10127M)AHZ
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
750
7.2
104.1
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998103
EL-D18/3(101DM)AHN
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
850
6.9
123.1
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998119
EL-D18/3(101DM)AHZ
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
850
7.2
118
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998128
EL-D18/3(101LH)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
690
6.9
100
95
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998137
EL-D18/3(101LH)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
690
7.2
95.8
95
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998146
EL-D18/3(101LM)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
790
6.9
114.4
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998155
EL-D18/3(101LM)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
790
7.2
109.7
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998164
EL-D18/3(101NH)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
750
6.9
108.6
95
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998173
EL-D18/3(101NH)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
750
7.2
104.1
95
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998189
EL-D18/3(101NM)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
900
6.9
130.4
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998198
EL-D18/3(101NM)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
900
7.2
125
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998207
EL-D18/3(101NS)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
820
6.2
132.2
75
0.5
固定出力
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998216
EL-D18/3(101NS)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
820
6.5
126
75
0.5
-
¥26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998225
EL-D18/3(101WH)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
720
6.9
104.3
95
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998234
EL-D18/3(101WH)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
720
7.2
100
95
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998243
EL-D18/3(101WM)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
6.9
118.8
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998259
EL-D18/3(101WM)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
7.2
113.8
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998268
EL-D18/3(101WWM)AHN
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
6.9
118.8
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998277
EL-D18/3(101WWM)AHZ
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
7.2
113.8
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998286
EL-D18/3(15127M)AHN
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1240
12
103.3
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998295
EL-D18/3(15127M)AHZ
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1240
12.4
100
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998304
EL-D18/3(151DM)AHN
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1410
12
117.5
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998313
EL-D18/3(151DM)AHZ
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1410
12.4
113.7
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998329
EL-D18/3(151LH)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1140
12
95
95
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998338
EL-D18/3(151LH)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1140
12.4
91.9
95
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998347
EL-D18/3(151LM)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1300
12
108.3
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998356
EL-D18/3(151LM)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1300
12.4
104.8
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998365
EL-D18/3(151NH)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1250
12
104.1
95
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998374
EL-D18/3(151NH)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1250
12.4
100.8
95
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998383
EL-D18/3(151NM)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1480
12
123.3
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998399
EL-D18/3(151NM)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1480
12.4
119.3
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998408
EL-D18/3(151NS)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1220
9.8
124.4
75
0.5
固定出力
¥26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998417
EL-D18/3(151NS)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1220
10
122
75
0.5
-
¥29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998426
EL-D18/3(151WH)AHN
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1200
12
100
95
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998435
EL-D18/3(151WH)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1200
12.4
96.7
95
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998444
EL-D18/3(151WM)AHN
白色
4000
150
FHT32形
一般
1360
12
113.3
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998453
EL-D18/3(151WM)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
一般
1360
12.4
109.6
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ