三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形
MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
反射板枠タイプ
角形
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)
150
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62998767
EL-D11/3(06127M)AHN
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
510
4.5
113.3
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998776
EL-D11/3(06127M)AHZ
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
510
4.7
108.5
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998785
EL-D11/3(061DM)AHN
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
580
4.5
128.8
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998794
EL-D11/3(061DM)AHZ
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
580
4.7
123.4
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998803
EL-D11/3(061LM)AHN
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
530
4.5
117.7
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998819
EL-D11/3(061LM)AHZ
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
530
4.7
112.7
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998828
EL-D11/3(061NM)AHN
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
600
4.5
133.3
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998837
EL-D11/3(061NM)AHZ
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
600
4.7
127.6
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998846
EL-D11/3(061WM)AHN
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
550
4.5
122.2
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998855
EL-D11/3(061WM)AHZ
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
550
4.7
117
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998864
EL-D11/3(061WWM)AHN
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
550
4.5
122.2
85
0.5
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998873
EL-D11/3(061WWM)AHZ
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
550
4.7
117
85
0.5
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998889
EL-D11/3(10127M)AHN
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
790
6.9
114.4
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998898
EL-D11/3(10127M)AHZ
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
790
7.2
109.7
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998907
EL-D11/3(101DM)AHN
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
900
6.9
130.4
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998916
EL-D11/3(101DM)AHZ
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
900
7.2
125
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998925
EL-D11/3(101LH)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
730
6.9
105.7
95
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998934
EL-D11/3(101LH)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
730
7.2
101.3
95
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998943
EL-D11/3(101LM)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
830
6.9
120.2
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998959
EL-D11/3(101LM)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
830
7.2
115.2
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998968
EL-D11/3(101NH)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
800
6.9
115.9
95
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998977
EL-D11/3(101NH)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
800
7.2
111.1
95
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998986
EL-D11/3(101NM)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
950
6.9
137.6
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62998995
EL-D11/3(101NM)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
950
7.2
131.9
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999004
EL-D11/3(101NS)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
870
6.2
140.3
75
0.5
固定出力
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999013
EL-D11/3(101NS)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
870
6.5
133.8
75
0.5
-
¥26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999029
EL-D11/3(101WH)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
760
6.9
110.1
95
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999038
EL-D11/3(101WH)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
760
7.2
105.5
95
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999047
EL-D11/3(101WM)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
870
6.9
126
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999056
EL-D11/3(101WM)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
870
7.2
120.8
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999065
EL-D11/3(101WWM)AHN
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
860
6.9
124.6
85
0.5
固定出力
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999074
EL-D11/3(101WWM)AHZ
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
860
7.2
119.4
85
0.5
-
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999083
EL-D11/3(15127M)AHN
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1320
12
110
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999099
EL-D11/3(15127M)AHZ
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1320
12.4
106.4
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999108
EL-D11/3(151DM)AHN
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1490
12
124.1
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999117
EL-D11/3(151DM)AHZ
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1490
12.4
120.1
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999126
EL-D11/3(151LH)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1210
12
100.8
95
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999135
EL-D11/3(151LH)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1210
12.4
97.5
95
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999144
EL-D11/3(151LM)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1380
12
115
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999153
EL-D11/3(151LM)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1380
12.4
111.2
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999169
EL-D11/3(151NH)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1320
12
110
95
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999178
EL-D11/3(151NH)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1320
12.4
106.4
95
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999187
EL-D11/3(151NM)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1570
12
130.8
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999196
EL-D11/3(151NM)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1570
12.4
126.6
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999205
EL-D11/3(151NS)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1290
9.8
131.6
75
0.5
固定出力
¥26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999214
EL-D11/3(151NS)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1290
10
129
75
0.5
-
¥29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999223
EL-D11/3(151WH)AHN
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1260
12
105
95
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999239
EL-D11/3(151WH)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1260
12.4
101.6
95
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999248
EL-D11/3(151WM)AHN
白色
4000
150
FHT32形
一般
1440
12
120
85
0.5
固定出力
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999257
EL-D11/3(151WM)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
一般
1440
12.4
116.1
85
0.5
-
¥32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ