曜日別特売

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠 - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)150定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠木枠 ライトオーク色仕上反射板プラスチック白色反射板枠タイプ木枠電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62999564EL-D12/3(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4804.5106.6850.6固定出力
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999573EL-D12/3(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4804.7102.1850.6-
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999589EL-D12/3(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5404.5120850.6固定出力
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999598EL-D12/3(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5404.7114.8850.6-
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999607EL-D12/3(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5004.5111.1850.6固定出力
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999616EL-D12/3(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5004.7106.3850.6-
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999625EL-D12/3(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5704.5126.6850.6固定出力
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999634EL-D12/3(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5704.7121.2850.6-
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999643EL-D12/3(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5204.5115.5850.6固定出力
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999659EL-D12/3(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5204.7110.6850.6-
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999668EL-D12/3(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5204.5115.5850.6固定出力
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999677EL-D12/3(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5204.7110.6850.6-
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999686EL-D12/3(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7506.9108.6850.6固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999695EL-D12/3(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7507.2104.1850.6-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999704EL-D12/3(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8506.9123.1850.6固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999713EL-D12/3(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8507.2118850.6-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999729EL-D12/3(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6906.9100950.6固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999738EL-D12/3(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6907.295.8950.6-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999747EL-D12/3(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7906.9114.4850.6固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999756EL-D12/3(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7907.2109.7850.6-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999765EL-D12/3(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7506.9108.6950.6固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999774EL-D12/3(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7507.2104.1950.6-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999783EL-D12/3(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9006.9130.4850.6固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999799EL-D12/3(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9007.2125850.6-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999808EL-D12/3(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8206.2132.2750.6固定出力
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999817EL-D12/3(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8206.5126.1750.6-
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999826EL-D12/3(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7206.9104.3950.6固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999835EL-D12/3(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7207.2100950.6-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999844EL-D12/3(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8206.9118.8850.6固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999853EL-D12/3(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8207.2113.8850.6-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999869EL-D12/3(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8206.9118.8850.6固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999878EL-D12/3(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8207.2113.8850.6-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999887EL-D12/3(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般124012103.3850.6固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999896EL-D12/3(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般124012.4100850.6-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999905EL-D12/3(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般141012117.5850.6固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999914EL-D12/3(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般141012.4113.7850.6-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999923EL-D12/3(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色11401295950.6固定出力
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999939EL-D12/3(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色114012.491.9950.6-
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999948EL-D12/3(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般130012108.3850.6固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999957EL-D12/3(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般130012.4104.8850.6-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999966EL-D12/3(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色125012104.1950.6固定出力
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999975EL-D12/3(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色125012.4100.8950.6-
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999984EL-D12/3(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般148012123.3850.6固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62999993EL-D12/3(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般148012.4119.3850.6-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63000009EL-D12/3(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力12209.8124.4750.6固定出力
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63000018EL-D12/3(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力122010122750.6-
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63000027EL-D12/3(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色120012100950.6固定出力
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63000036EL-D12/3(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色120012.496.7950.6-
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63000045EL-D12/3(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般136012113.3850.6固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63000054EL-D12/3(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般136012.4109.6850.6-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする