曜日別特売

MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレス

MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレス - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)125定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプトリムレス電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)77内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63001165EL-D20/2(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4404.597.7850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001174EL-D20/2(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4404.793.6850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001183EL-D20/2(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5004.5111.1850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001199EL-D20/2(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5004.7106.3850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001208EL-D20/2(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4604.5102.2850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001217EL-D20/2(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4604.797.8850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001226EL-D20/2(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5204.5115.5850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001235EL-D20/2(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5204.7110.6850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001244EL-D20/2(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般4804.5106.6850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001253EL-D20/2(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般4804.7102.1850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001269EL-D20/2(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般4804.5106.6850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001278EL-D20/2(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般4804.7102.1850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001287EL-D20/2(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般6906.9100850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001296EL-D20/2(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般6907.295.8850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001305EL-D20/2(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般7806.9113850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001314EL-D20/2(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般7807.2108.3850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001323EL-D20/2(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6306.991.3950.5固定出力
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001339EL-D20/2(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6307.287.5950.5-
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001348EL-D20/2(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7206.9104.3850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001357EL-D20/2(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7207.2100850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001366EL-D20/2(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色6906.9100950.5固定出力
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001375EL-D20/2(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色6907.295.8950.5-
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001384EL-D20/2(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般8206.9118.8850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001393EL-D20/2(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般8207.2113.8850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001409EL-D20/2(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力7506.2120.9750.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001418EL-D20/2(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力7506.5115.3750.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001427EL-D20/2(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色6606.995.6950.5固定出力
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001436EL-D20/2(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色6607.291.6950.5-
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001445EL-D20/2(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般7506.9108.6850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001454EL-D20/2(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般7507.2104.1850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001463EL-D20/2(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般7506.9108.6850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001479EL-D20/2(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般7507.2104.1850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001488EL-D20/2(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般11401295850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001497EL-D20/2(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般114012.491.9850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001506EL-D20/2(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般129012107.5850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001515EL-D20/2(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般129012.4104850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001524EL-D20/2(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色10401286.6950.5固定出力
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001533EL-D20/2(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色104012.483.8950.5-
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001549EL-D20/2(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般11901299.1850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001558EL-D20/2(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般119012.495.9850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001567EL-D20/2(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色11401295950.5固定出力
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001576EL-D20/2(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色114012.491.9950.5-
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001585EL-D20/2(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般135012112.5850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001594EL-D20/2(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般135012.4108.8850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001603EL-D20/2(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力11109.8113.2750.5固定出力
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001619EL-D20/2(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力111010111750.5-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001628EL-D20/2(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色10901290.8950.5固定出力
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001637EL-D20/2(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色109012.487.9950.5-
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001646EL-D20/2(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般124012103.3850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001655EL-D20/2(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般124012.4100850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする