光源色温白色
色温度(K)3500
クラス200
器具相当FHT42形
埋込穴(Φmm)150
タイプ一般/人感センサ
光束(Lm)1820
消費電力(W)15.9
エネルギー消費効率(Lm/W)114.4
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
定格固定出力
反射板枠タイプ白色コーン
検知範囲約7m
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)100
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定