ハンディ型マルチメータ

ハンディ型マルチメータ - 竹村電機製作所
用途溶液栽培用仕様データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)寸法(mm)200×83×57測定範囲PH:0~14.00 pH( 最少目盛: 0.01 PH)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)質量(g)500電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)精度PH:±1%(フルスケール)/ 導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃センサーECCOMBI03M(3mケーブル)温度補償自動または手動校正PH・導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後測定メモリ数最大500個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63006083PC450
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする