屋内用マット

屋内用マット - LION (ライオン事務器)屋内用マット - LION (ライオン事務器)屋内用マット - LION (ライオン事務器)屋内用マット - LION (ライオン事務器)屋内用マット - LION (ライオン事務器)屋内用マット - LION (ライオン事務器)

残ったホコリや水分を落とします。抗菌仕様で衛生的です。

材質表面:ポリエステル、ナイロン、裏面:塩化ビニール厚さ(mm)約9.8内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63020713TR‐9181m2あたり約3.6ブラウン900×1800
46,800
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171698TR-609約3.6(1m2あたり)ブラウン600×900
16,200
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26171707TR-609約3.6(1m2あたり)グレー600×900
16,200
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26171716TR-918約3.6(1m2あたり)グレー900×1800
46,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする