モリマーサム樹脂工業
ローリータンク
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途
工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63006756
SL-100
100
600
700
460
25Aバルブキャップ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006765
SL-200
200
680
820
680
25Aバルブキャップ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006774
SL-300
300
760
920
760
25Aバルブキャップ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006783
SL-500
500
860
1040
860
25Aバルブキャップ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006799
SL-600
600
950
1100
900
25Aバルブキャップ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006808
SL-700
700
1030
1160
890
25Aバルブキャップ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006817
SL-800
800
1070
1220
950
25Aバルブキャップ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006826
SL-1000
1000
1150
1320
1050
40Aフィッティング
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006835
SL-1200
1200
1250
1370
1120
40Aフィッティング
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006844
SL-2000
2000
1400
1600
1270
50Aフィッティング
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006853
SL-3000
3000
1600
1840
1430
50Aフィッティング
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006869
SL-100BK
100
600
700
460
25Aバルブキャップ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006878
SL-200BK
200
680
820
680
25Aバルブキャップ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006887
SL-300BK
300
760
920
760
25Aバルブキャップ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006896
SL-500BK
500
860
1040
860
25Aバルブキャップ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006905
SL-600BK
600
950
1100
900
25Aバルブキャップ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006914
SL-700BK
700
1030
1160
890
25Aバルブキャップ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006923
SL-800BK
800
1070
1220
950
25Aバルブキャップ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006939
SL-1000BK
1000
1150
1320
1050
40Aフィッティング
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006948
SL-1200BK
1200
1250
1370
1120
40Aフィッティング
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006957
SL-2000BK
2000
1400
1600
1270
50Aフィッティング
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006966
SL-3000BK
3000
1600
1840
1430
50Aフィッティング
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません