モリマーサム樹脂工業
円筒型大型タンク(開放型)
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品
25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
色
下径(Φmm)
上径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63007054
OTM-500
500
900
ホワイト
900
900
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007063
OTM-1000
1000
1250
ホワイト
1050
1050
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007079
OTM-2000
2000
1450
ホワイト
1400
1400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007088
OTM-3000
3000
1620
ホワイト
1600
1600
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007097
OTM-500BK
500
900
ブラック
900
900
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007106
OTM-1000BK
1000
1250
ブラック
1050
1050
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007115
OTM-2000BK
2000
1450
ブラック
1400
1400
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007124
OTM-3000BK
3000
1620
ブラック
1600
1600
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007133
OT-500
500
900
ホワイト
900
900
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007149
OT-1000
1000
1250
ホワイト
1050
1050
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007158
OT-2000
2000
1450
ホワイト
1400
1400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007167
OT-3000
3000
1620
ホワイト
1600
1600
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007176
OT-500BK
500
900
ブラック
900
900
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007185
OT-1000BK
1000
1250
ブラック
1050
1050
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007194
OT-2000BK
2000
1450
ブラック
1400
1400
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007203
OT-3000BK
3000
1620
ブラック
1600
1600
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません