ハイポン 20 P-HB 常備色

ハイポン 20 P-HB 常備色 - ニッぺ(日本ペイント)

土木構造物用塗料(下塗り)/特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料
エアレス塗り1回で200μmまで塗装できます。
耐水性耐薬品性に優れています。

用途鋼構造物下塗用/橋梁荷姿塗料液:15.3kg石油缶/硬化剤:2.7kg角缶膜厚(μm)50/はけ、ローラー 120/エアレス希釈剤一般用:ハイポンエポキシシンナー 夏用:ハイポンエポキシシンナーS 冬用:ハイポンエポキシシンナーW危険等級乾燥時間(時間)24時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mL希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス)塗料タイプ特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料内容量1セット(18kg)
注意
※2液形塗料です。必ず塗料液と硬化剤とを決められた混合比で混合してから使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630209481003608Sグレー
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630209571003605Sブラウン
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630209661003611Sホワイト
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする