曜日別特売

ハイポン 20 ファインHB

ハイポン 20 ファインHB - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインHB - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインHB - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインHB - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインHB - ニッぺ(日本ペイント)

土木構造物塗料(下塗り)/弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
弱溶剤下塗り塗料の厚膜化技術による工程の省略化で「コスト削減」、「地球環境への貢献」を実現します。
工程短縮:ハイソリッドタイプで厚膜に塗装できるため、下塗り1回、上塗り1回の2工程による仕上げが可能です。
防食性:弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料の持つ厚膜化技術により、従来の工程を減らし、かつ、応力緩和技術により高い防食性を発揮します。
環境配慮:地球にやさしい弱溶剤タイプです。旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。
作業性:塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れます。

用途鋼構造物プラント荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶適合塗料弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U))希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA標準重ね塗り回数(回)1回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL適応下地鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.43(エアレス)塗料タイプ弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料内容量1セット(20kg)
注意
※2液弱溶剤反応形樹脂を使用しているため、希釈時シンナーが浮いた状態になりますが、撹拌すると問題なく混ざります。
※希釈過ぎると所定の膜厚が得られなくなるおそれがありますので、既定の希釈率をまもってください。
※洗い溶剤はラッカーシンナーを使用してください。
※中毛ローラーで塗装すると仕上がり外観が悪くなることがあります。その際は短毛ローラーで塗装してください。
※強溶剤エポキシ樹脂塗料の重ね塗りは避けてください。
※塗料液が消防法の指定可燃物※液体、硬化剤が第4類第2石油類(非水溶性)となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630210633007204Sグレー
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630210793007203Sブラウン
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630210883011167Sミルキーホワイト
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする