ハイポン 30 マスチックプライマー

ハイポン 30 マスチックプライマー - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 マスチックプライマー - ニッぺ(日本ペイント)

土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン30システムの下塗り
強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。
高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。
エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。

用途
鉄部/鋼構造物下塗用
油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物
適合塗料エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)2回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂下塗り塗料
注意
※塗装後短期のうちに降雨や結露など水分の影響を受けると白化することがあり、このような白化面にそのまま塗り重ねると層間密着が悪く、はく離する恐れがありますので、ペーパー掛け、シンナー拭きなどで白化した層を除去してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷姿
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630210971003623S1セット(20kg)赤錆色塗料液:17kg石油缶/硬化剤:3kg角缶20000mL
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630211061003625S1セット(20kg)グレー塗料液:17kg石油缶/硬化剤:3kg角缶20000mL
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630211151003616S1セット(20kg)錆色塗料液:17kg石油缶/硬化剤:3kg角缶20000mL
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630211241003620S1セット(5kg)赤錆色塗料液:4.25kg石油缶/硬化剤:0.75kg角缶5000mL
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
630211331003622S1セット(5kg)錆色塗料液:4.25kg石油缶/硬化剤:0.75kg角缶5000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする