ハイポン 40 上塗 ホワイト

ハイポン 40 上塗 ホワイト - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 40 上塗 ホワイト - ニッぺ(日本ペイント)

土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
ハイポン40システムの上塗り
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。

用途
鉄部/鋼構造物上塗用
耐水性を重視する個所:水処理施設、港湾施設、屋内プールの鉄骨、タンク内面、水門など。(浸漬浸水も含む)
薬品雰囲気のある個所(薬品への浸漬は不可):化学工場の鉄骨、配管、機器装置など。
屋内機器で防食塗装が必要な個所。
免振装置。
ホワイト適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/35、 エアレス/35希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上7日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比80:20(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂上塗り塗料
注意
※タンク内容物が60℃より高温に加温される場合は使用しないでください。
※上塗りの耐候性が要求される場合は使用しないでください。(ハイポン50システムを採用してください。)
※常時130℃以上の熱がかかる箇所は使用しないでください。(テツゾール仕様を採用してください。)
※飲料水タンクの内面には使用しないでください。
※耐薬品性を求められる内壁(コンクリート、ボード面など)や、薬品に浸漬される鋼構造物は使用しないでください。(ハイポン30システムを採用してください。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
荷姿
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630211851003128S1セット(16kg)塗料液:12.8kg石油缶/硬化剤:3.2kg角缶16000mL
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630211941003130S1セット(4kg)塗料液:3.2kg石油缶/硬化剤:0.8kg角缶4000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥870~/税込¥957~
沖縄地方数量1につき¥870~/税込¥957~
離島数量1につき¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする