ハイポンダブルガード Si ホワイト

ハイポンダブルガード Si ホワイト - ニッぺ(日本ペイント)

防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。
防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等
耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等
厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。
旧塗膜適応性にすぐれます。
塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。

材質鉄、溶融亜鉛めっきホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2400mL適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り内容量1セット(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630213683000296S
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする