曜日別特売

ハイポン ファインプライマー Ⅱ

ハイポン ファインプライマー Ⅱ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ファインプライマー Ⅱ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ファインプライマー Ⅱ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ファインプライマー Ⅱ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ファインプライマー Ⅱ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ファインプライマー Ⅱ - ニッぺ(日本ペイント)

弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP!
ターペン可溶です。速乾タイプです。塗り替え適性に優れています。
作業性が抜群です。優れた防錆性を発揮します。重金属顔料を含まない塗料です。

材質鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、ステンレス、硬質塩ビ、FRP荷姿塗料液:3.6kg石油缶/硬化剤:0.4kg角缶材質(樹脂部)エポキシ希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL適応下地鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき(白錆除去必須)、クロメート処理亜鉛めっき(ボンデライトなど)、アルミ(A1050Pなど)アルマイト、FRP希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性速乾、防錆性グリーン購入法適合可使時間(時間)23℃: 6時間、5℃: 8時間、30℃: 4時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18内容量1セット(4kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630214041004026S赤錆色
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
630214131004028Sグレー
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
630214293013717S黒さび色
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
630214381004032Sホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする