ハイポン ルーフデクロ

ハイポン ルーフデクロ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ - ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ - ニッぺ(日本ペイント)

トタン屋根用下塗さび止め塗料
塗料用シンナーで希釈できます。
硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。
滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。
トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。
鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。
はけ、ローラー塗りが良好です。

用途トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料適合塗料ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン主な用途トタン屋根膜厚(μm)はけ・ローラー/30希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性特性さび止め危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ローラー)塗料タイプターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料内容量1缶(16kg)
注意
※希釈直後撹拌して少し重い(希釈が足りない)と感じる程度が適量です。
※希釈時シンナーを入れるとシンナーが浮いた状態になりますが、これは特殊樹脂によるものであり、問題ありませんのでそのまま撹拌してください。
※洗い溶剤はラッカーシンナーを使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630214471004053グリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630214561004055グレー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630214651004057ディープグレー
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630214741004059ブラウン
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630214831004061ブルー
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630214991004063モスグリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする