曜日別特売

オフィスシュレッダー

オフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマ

【クロスカット】【同時細断可能数25枚】
【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。
投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。
4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。
A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断質量(kg)46ホワイト容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706電源コード(m)1.5細断枚数22ダストボックス容量(L)60保証期間お買い上げ日より1年間細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0細断寸法(mm)4×40最大細断枚数25細断形状クロスカット定格運転時間(分)60リバース機能あり最大投入幅A3(310mm)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007894OF325C
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする