ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ

ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ - PLUS(プラス)[文具]ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ - PLUS(プラス)[文具]ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ - PLUS(プラス)[文具]ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ - PLUS(プラス)[文具]ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ - PLUS(プラス)[文具]ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ - PLUS(プラス)[文具]ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ - PLUS(プラス)[文具]ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ - PLUS(プラス)[文具]

ハーフサイズだから収納物が確認しやすく、PP製だから丈夫で使いやすい。
学校生活での整理整頓に便利な、年組氏名記入欄ラベル付きのボックスファイルです。
組み立てやすく歪みにくい丈夫なPP製のボックスファイル。
傷みや汚れを気にせず使用できる、丈夫なPP製の組み立て式です。
底の折り方を工夫しているので、重いものを入れても底抜けしない安心設計。
収納した教科書やファイルが確認しやすい【ハーフサイズ】。
高さが低いから取り出さなくても収納したものが見え、中身の確認がしやすい。
小物も取り出しやすいので、整理整頓に役立ちます。
背ラベルはタイトルと年組氏名記入欄付きで、生徒毎に管理しやすい。
生徒個人ロッカーだけでなく、教室内の共有スペースでも管理しやすく見やすい年組氏名欄の背ラベル付き。
組立式だから使用しない時は折り畳んで収納できて省スペース化。
熱を加えて折スジを入れているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくくなっています。

仕様組立式 / 背ラベル付き(片面:年組氏名記入欄付き)/底板付き材質40%再生ポリプロピレン背幅(mm)100寸法(縦×横)(mm)163×319グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※プラス (PLUS) 年組氏名スクール PPボックスファイル ハーフサイズ A4-E ネイビー FL-197SF  79-88163014797FL-197SFネイビー
560
469
516(税込)
5日以内出荷
※プラス (PLUS) 年組氏名スクール PPボックスファイル ハーフサイズ A4-E レッド FL-197SF  79-88363014806FL-197SFレッド
560
469
516(税込)
5日以内出荷
※プラス (PLUS) 年組氏名スクール PPボックスファイル ハーフサイズ A4-E グリーン FL-197SF  79-88663014815FL-197SFグリーン
560
469
516(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする