ELRING
シール、サーモスタット - シール、負圧ポンプ
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
11 66 7 509 080 ・90 220 436 ・13 38 217
材質
NBR (ニトリルブタジエンゴム)
形状
Оリング
径(Φmm)
シールリング径:2.62
内径(Φmm)
55.25
適合車種
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
適合メーカー
BMW、OPEL、ROLLS-ROYCE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63026776
702.358
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください