ELRING
シール、燃料ポンプ
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
200 091 00 60 ・WHT 005 184 ・LR010861
材質
FPM (フッ素ゴム)
形状
Оリング
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
31.5
適合車種
MINI MINI クーペ (R58) Cooper S JCW
適合メーカー
AUDI、MERCEDES-BENZ、PORSCHE、RENAULT、VW、MINI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63026986
174.270
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください