ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング

ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング - ELRINGガスケット、オイルドレンボルト - シールリング - ELRINGガスケット、オイルドレンボルト - シールリング - ELRINGガスケット、オイルドレンボルト - シールリング - ELRINGガスケット、オイルドレンボルト - シールリング - ELRINGガスケット、オイルドレンボルト - シールリング - ELRINGガスケット、オイルドレンボルト - シールリング - ELRINGガスケット、オイルドレンボルト - シールリング - ELRING
(1件のレビュー)

OEM品質のスペアパーツのElring

内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
主な適合純正品番
適合車種
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63027275045.624VOLVO18 818-5VOLVO PV 544 (P11) 1.819262
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027284110.604ALFA ROMEO、CHRYSLER、FIAT、JEEP、LANCIA、MERCEDES-BENZ、OPEL2340.32.233 ・ N 013 818.3 ・ 007603 012102OPEL COMBO 箱型/ミニバン (X12) 1.4 CNG (B05)12161.5
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027293110.906BMW、MERCEDES-BENZ、MINI、OPEL、ROLLS-ROYCE07 11 9 963 151 ・ 007603 012110 ・ N 013 813 1MINI MINI クーペ (R58) Cooper SD12171.5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
63027309111.104ALFA ROMEO、MERCEDES-BENZ2340.32.234 ・1164.28・007603 012106ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164A2)12181.5
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027318114.600ALFA ROMEO、AUDI、BMW、CITROEN1342.11・ 10 261 160 ・ 07 11 9 963 201MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D19S14181.5
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027327115.100ALFA ROMEO、AUDI、CHEVROLET、MERCEDES-BENZ、VW2340.32.235 ・007603 014106 ・N 013 849.2VW VENTO (1H2) 2.8 VR614201.5
オープン
189
208(税込)
当日出荷
63027336118.907OPEL、ALFA ROMEO60 572 822 ・ 07 11 9 963 253 ・007603 016105OPEL OMEGA B ステーションワゴン (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35)16201.5
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
63027345122.505AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、VOLVO、VWN 013 832.2 ・ 07 11 9 963 308 ・ 007603 018101BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i18221.5
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
63027354243.205AUDI、BMW、CITROEN、MERCEDES-BENZ、PEUGEOT、VWN 013 849 5 ・ 007603 014104 ・820.28VW TOUAREG (CR7) 3.0 TSI 4motion14201.5アルミニウム
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027363246.000ALFA ROMEO、AUDI、MERCEDES-BENZ、OPEL、VW、PORSCHE2340.32.337 ・ 007603 016102 ・ N 013 848.5PORSCHE MACAN (95B) 3.6 Turbo16221.5アルミニウム
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027379247.804AUDI、MERCEDES-BENZ、ROVER、VOLVO977 751 ・ 007603 018103 ・ N.013.816.1VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD18241.5アルミニウム
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027388813.036AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、PEUGEOT313.27・ 07 11 9 963 244 ・ 915035 000017PEUGEOT PARTNER 箱型/ミニバン (5_, G_) 2.0 Hdi14202
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027397813.052AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、PEUGEOT、RENAULT、VW、MININ 013 845.2 ・ 11 13 7 546 275 ・ 282 997 03 45MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works16222
オープン
479
527(税込)
当日出荷
63027406834.823MINI、MERCEDES-BENZ、VOLVO、RENAULT、FIAT、CITROEN12 61 7 546 239 ・ 607 997 03 45 ・164.88VOLVO V40 ステーションワゴン (645) 1.9 DI16.7241.5NBR (ニトリルブタジエンゴム)
オープン
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

外車のオイルドレンボルト用に購入しました。使用しましたが不具合ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする