ELRING
シャフトシールリング、カムシャフト - シールリング
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
036 103 085 A
材質
FPM (フッ素ゴム)
高さ(mm)
8
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
42
適合車種
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI
適合メーカー
AUDI、VW
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027424
076.110
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください