ELRING
シャフトシールリング、クランクシャフト - シャフトシールリング、カムシャフト - シールリング
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様
防塵リップ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
適合メーカー
適合車種
内径(Φmm)
外径(Φmm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027519
158.060
036 103 085 C ・ 036 103 085 G ・036 103 085 H
AUDI、VW
VW VENTO (1H2) 1.6
32
42
6
FPM (フッ素ゴム)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027528
362.730
9 440 651 ・96307764
CHEVROLET、VOLVO
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD
45
65
7
FPM (フッ素ゴム)/ACM (ポリアクリルゴム)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください