ELRING
シャフトシールリング、クランクシャフト - シャフトシールリング、カムシャフト - シャフトシールリング、中間シャフト - シールリング
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様
防塵リップ付き
主な適合純正品番
038 103 085 A ・ 038 103 085 C ・8 658 642
材質
PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)/ACM (ポリアクリルゴム)
高さ(mm)
10
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
47
適合車種
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro
適合メーカー
AUDI、JEEP、VW、VOLVO
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027537
129.780
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください