ELRING
ドレンボルト、オイルパン (封止ネジ)
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様
シールリング無し
主な適合純正品番
111 997 03 30 ・ 601 997 02 30
形状
ボルトヘッド/ナット形状:外六角
適合車種
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001)
適合メーカー
MERCEDES-BENZ、SMART
ナット対辺(mm)
13
スレッドサイズ
M 14×1,5×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027573
303.220
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください