ミツヤ
カーペットピン
(1件のレビュー)
カーペット専用の上敷鋲。
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
タイプ
カーペット
頭径(Φmm)
13
包装
収納便利なPS
針長(mm)
30
内容量
1ケース(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63029664
BX1-CU20-BU
青
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
63029673
BX1-CU20-TM
透明
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
63029689
BX1-CU20-WH
白
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください