ミツヤ
スチールマグネットクリップ
挟み口25mmのスチールマグネットクリップ。異方性フェライト磁石使用で、小さくても強力。A4コピー用紙約55枚を吊り下げることが出来ます。
用途
マグネットクリップ
材質
鋼板/異方性フェライト磁石/鋼線
寸法(mm)
挟み口:25
色
赤/青
特性
強力
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63029698
SMS-200
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください