Rooster
AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG
Rooster AX用ACアダプタ
対象機種
AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)
質量(g)
70
外形寸法(mm)
48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)
温度範囲(℃)
-20~60
ケーブル長(m)
1.5
定格入力電圧(V)
AC100-240 (50-60HZ)
定格出力
DC12.0V±5% 1.5A
入力電圧範囲(V)
AC90~264(47~63Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63029734
ADP-18HW BG
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください