日研工作所
ZMACモジュラーヘッド
チップ用ZMAC-Vモジュラーヘッドになります。
標準でオイルホール仕様です。
質量(kg)
0.4
寸法C(Φmm)
19
ボーリング範囲(Φmm)
19.8~25.2
有効ボーリング長(mm)
40
ユニットNo.
M 2HZ- 20V
チップNo.
3MP-C、B
内容量
1個
注意
ボーリング範囲はノーズR=0.2の時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63030233
9-ZMAC20-40V
¥
33,290
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください