日研工作所
ストレートシャンクZMACボーリングバー
寸法C(mm)
15
シャンクNo.
K32-Q12-20
ボーリング範囲(Φmm)
15.9~20.2
有効ボーリング長(mm)
38
ヘッドNo.
12-ZMAC16-45V
チップNo.
3MP-C、B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63030249
K32-ZMAC16-65V
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください