曜日別特売

へら(皮スキ型)

へら(皮スキ型) - ALLEX

ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。

用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。仕様刃付け加工ありトラスコ品番176-3315寸法(mm)200×42×18全長(mm)200質量(g)100タイプ貫通型刃幅(mm)42板厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ポリプロピレン内容量1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6303212323202
720
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする