TRUSCO
マグネットシート のりなし
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上
マグネットシート
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63033645
TMGK06-500
500
500
0.6
206-6291
0.6
64-8728-70
0.036
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
63033654
TMGK15-500
500
500
1.5
206-6292
1.45
64-8728-71
0.058
¥
6,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください