段ボール製ゴミ箱 45L 本体

段ボール製ゴミ箱 45L 本体 - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 45L 本体 - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 45L 本体 - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 45L 本体 - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 45L 本体 - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 45L 本体 - TRUSCO
(1件のレビュー)

環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。
工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。

用途
簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
トラスコ品番207-5925材質/仕上段ボール高さ(mm)563質量(g)591奥行(mm)280容量(L)45間口(mm)322アズワン品番64-8481-93商品タイプ本体適合フタDBG45F内容量1個
注意
※段ボール製品のため±3mm程度の寸法誤差が生じる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034354DBG45
860
699
769(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 仕事
サービス業

いい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする