曜日別特売

段ボール製ゴミ箱 90L 本体

段ボール製ゴミ箱 90L 本体 - TRUSCO

環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が2つ付いてるため、ゴミ袋を2つ用意頂けたら分別可能なゴミ箱になります。
工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。

用途
簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
容量(L)90間口(mm)447奥行(mm)351高さ(mm)603材質/仕上段ボールトラスコ品番207-5927質量(g)862アズワン品番64-8481-95商品タイプ本体適合フタDBG90F内容量1個
注意
※段ボール製品のため±3mm程度の寸法誤差が生じる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034379DBG9090447351603
1,010
849
934(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥400/税込¥440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする