ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ)

ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ) - TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ) - TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ) - TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ) - TRUSCO

先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。
細く曲がった個所の清掃に最適です。

用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質/仕上ウレタンチューブ/SUS耐熱温度(℃)60線径(mm)Φ6繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034433TJPB-1000FR206-544910009864-8724-44
3,210
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034449TJPB-1500FR206-5450150014064-8724-46
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034458TJPB-500FR206-54485005564-8724-58
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする