ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド

ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド - TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド - TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド - TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド - TRUSCO

先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。

用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質/仕上SUS304線径(mm)Φ3繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034467TJPB-1000R206-5446100014764-8724-45
3,210
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034476TJPB-1500R206-5447150021064-8724-47
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034485TJPB-500R206-54455007864-8724-59
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする