TRUSCO
ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応) グリップ
先端ジョイントブラシに組み合わせるグリップハンドルです。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
206-5440
長さ(mm)
150
材質/仕上
ABS
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
70℃
アズワン品番
64-8724-60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63034494
TJPB-G
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください