曜日別特売

ラッカースプレー 容量0.3L

ラッカースプレー 容量0.3L - TRUSCO

垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。

用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)320容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m2)
容量(L)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034503RSP300-TBK0.6~1.1ツヤ消しブラック0.3207-216864-8664-85
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034519RSP300-Y0.6~1.10.3207-217064-8664-87
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034528RSP300-BK0.6~1.10.3207-216664-8664-83
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034537RSP300-B0.6~1.10.3207-216564-8664-82
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034546RSP300-R0.6~1.10.3207-216764-8664-84
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034555RSP300-W0.6~1.10.3207-216964-8664-86
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする