曜日別特売

速乾サビ止めスプレー 300ml

速乾サビ止めスプレー 300ml - TRUSCO速乾サビ止めスプレー 300ml - TRUSCO

速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。
塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。

用途鉄部のメンテナンスに。材質/仕上アクリル樹脂質量(g)330容量(L)0.3塗布面積(m2)1.0~1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬)危険物の性状非水溶性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗布面積(m2)
容量(L)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034564RPPS-GY1.0~1.40.3330グレー
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034573RPPS-R1.0~1.40.3330赤サビ
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする