錆防止シール ロールタイプ

錆防止シール ロールタイプ - TRUSCO錆防止シール ロールタイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。
ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。

用途錆の発生の防止に。全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1内容量1巻
注意
※水中に常時浸漬する箇所、または干満帯には使用できません。
※酸・アルカリ・強力な酸化剤など化学物質と接触、同一箇所への保管はしないでください。
※室内で火気のない風通しの良い冷暗所で保管して下さい。
※防食対象物が高温環境にある場合は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035054RP75-25X1206-54622564-8663-98
840
729
802(税込)
当日出荷
63035063RP75-50X1206-54655064-8664-02
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63035054
2023-07-28
用途: 毎度毎度錆びるネジやら鉄板やらの犠牲材として。
オートショップムラヤマ自動車・二輪車・自転車関連業

錆が心配される材料にキッチリ触れるように張り付けなくては効果が無いとこだけ注意。塗装等は剥がして貼り付けないと効果が薄い。ハサミで簡単に切れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする