ノブハンドル

ノブハンドル - TRUSCOノブハンドル - TRUSCOノブハンドル - TRUSCO

六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。
専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。

材質/仕上ナイロン66内容量1個
注意
※六角ナットは別売です。割れや欠けが発生した場合、速やかに使用を中止して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
高さ(mm)
二面幅(mm)
適合ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035359NBH-M107421321M10
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035368NBH-M128.5481523M12
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035377NBH-M1615.5601830M16
270
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする