TRUSCO
ワイドビュー二眼型セーフティグラス
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。
防じん性能に優れています。
人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途
切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
長さ(mm)
141
幅(mm)
144
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
高さ(mm)
54
質量(g)
28
レンズ色
クリア
機能
防曇加工、防傷加工、紫外線カット
レンズ厚さ(mm)
約1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
テンプル色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035815
FVG-C
207-3936
クリア
クリア
64-8533-01
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035824
FVG-BK
207-3935
ブラック
ブラック
64-8532-99
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください