TRUSCO
セーフティクッション
特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。
適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
厚さ(mm)
5
材質/仕上
EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035946
TSC-2001-RW
206-8463
200
赤/白
120
64-8744-54
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035928
TSC-1001-GW
206-8460
100
緑/白
60
64-8744-47
¥
650
取扱い終了
63035937
TSC-1001-RW
206-8461
100
赤/白
60
64-8744-48
¥
650
取扱い終了
63035955
TSC-2001-GW
206-8462
200
緑/白
120
64-8744-53
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください