TRUSCO
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明
長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。
用途
顕微鏡用の落射照明として。
トラスコ品番
206-6086
厚さ(mm)
80
質量(g)
80
取付外径(Φmm)
鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)
アズワン品番
64-8613-79
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63036174
MSRL
¥
38,620
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください