TRUSCO
石英ビーカー
ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。
材質/仕上
石英ガラス
耐熱温度(℃)
1100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63036278
QB-100
195-0345
100
70
160
55
¥
9,850
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
63036287
QB-200
195-0346
200
89
210
67
¥
14,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
63036296
QB-300
195-0347
300
103
290
78
¥
16,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036305
QB-500
195-0349
500
120
350
90
¥
21,650
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
63036314
QB-50
195-0348
50
60
140
46
¥
8,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください