曜日別特売

自在ブッシュ スリット付タイプ

自在ブッシュ スリット付タイプ - TRUSCO自在ブッシュ スリット付タイプ - TRUSCO

丸穴から電線を出したい時など、穴淵に付けることでケーブル等を保護します。
スリット入りのため、曲線に使用可能です。
溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。
取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。
巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。

用途ケーブル等の保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー長さ(m)30内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036533NJB-012-30207-40803.34.135064-8620-89
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036558NJB-016-30207-40814.34.742064-8620-90
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036576NJB-024-30207-40825.45.760064-8620-91
6,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする