NJB-012-30 自在ブッシュ スリット付タイプ TRUSCO 63036533

メイン画像

NJB-012-30 自在ブッシュ スリット付タイプ TRUSCO 63036533
NJB-012-30 自在ブッシュ スリット付タイプ TRUSCO 63036533

自在ブッシュ スリット付タイプNJB-012-30

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
推奨板厚(mm)1.2
内容量1巻注文コード63036533品番NJB-012-30
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

丸穴から電線を出したい時など、穴淵に付けることでケーブル等を保護します。
スリット入りのため、曲線に使用可能です。
溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。
取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。
巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。

用途
ケーブル等の保護に。
トラスコ品番
207-4080
幅(mm)
3.3
高さ(mm)
4.1
質量(g)
350
アズワン品番
64-8620-89
仕様
粘着剤付
材質/仕上
オレフィン系エラストマー
色
黒
長さ(m)
30
推奨板厚(mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする