TRUSCO
紙枠エアプレフィルター
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。
塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
使い捨てです。
用途
外気処理。
中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。
奥行(mm)
44
縦(mm)
610
捕集効率(%)
90
初期圧力損失(Pa)
100
最終圧力損失(Pa)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
横(mm)
アズワン品番
定格風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63037854
TFL30019-062
207-5973
380
305
64-8722-23
26.5
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
63037863
TFL30019-061
207-5972
767
610
64-8722-22
53
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください